KONSTSMIDE - Seinävalaisin Siracusa - 7514-300 2x35W GU10 ant.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 130 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307514308

Sähkönumero

4109598

Toimittajan tuotenumero

7514-300

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

130 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

100 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

205 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Seinäasennus:

kyllä

7514-300 2x35W GU10 ant.




SIRACUSA


Seinävalaisin, harmaa, korkeus 20,5 cm, kirkas lasi, IP44, 2xGU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 80 mm, ylös-alasvalo.

Valaisin sopii erinomaisesti ulko-oven viereen ja antaa kauniin ylös ja alas suuntautuvan valonkajon.