KONSTSMIDE - Seinävalaisin Teramo - 7510-300 max. 40W E27 HA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 185 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307510300

Sähkönumero

4109576

Toimittajan tuotenumero

7510-300

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

185 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Jonoasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

170 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...5 W

Seinäasennus:

kyllä

seinävalaisin, ylös & alas harmaa


TERAMO

Seinävalaisin, vaaleanharmaa, korkeus 7 cm, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 100 mm. 

Perusvalaisin, joka valaisee seinää ylös- alaspäin. Suosittu myös \"numerovalona\". Metallirunko ja huurrettu lasi.

Värivaihtoehdot: vaaleanharmaa -300 ja musta -750.