KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7347-750 IP44 E27 MU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 135 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307347753

Sähkönumero

4533463

Toimittajan tuotenumero

7347-750

Tukkuerä

4

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

musta

Pituus:

135 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

180 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

300 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Carpi 7347-750 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max60W), kirkas lasi, musta, maalattu alumiini




CARPI

Seinävalaisin, musta, korkeus 30 cm, IP44

E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm

Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.

Sarjasta löytyy kolmea kokoa: 7347-xxx, 7348-xxx ja 7349-xxx.

Värit: -750 musta, -800 messinki ja -758 musta/messinki

Varalasit 7347-001