KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7347-800 IP44 E27 BRS

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - messinki

  • Pituus - 135 mm

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307347807

Sähkönumero

4533471

Toimittajan tuotenumero

7347-800

Tukkuerä

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

messinki

Pituus:

135 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

anodisoitu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

180 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

300 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Carpi 7347-800 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max60W), kirkas lasi, messinki, maalattu teräs




CARPI

Seinävalaisin, messinki, korkeus 30 cm, IP44

E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm

Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.

Sarjasta löytyy kolmea kokoa: 7347-xxx, 7348-xxx ja 7349-xxx

Värit: -750 musta, -800 messinki ja -758 musta/messinki

Varalasit 7347-001