KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7349-750 IP44 E27 MU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 125 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307349757

Sähkönumero

4533464

Toimittajan tuotenumero

7349-750

Tukkuerä

3

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

musta

Pituus:

125 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

205 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

400 mm

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Carpi 7349-750 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max60W), kirkas lasi, musta, maalattu alumiini


CARPI

Seinävalaisin, musta, korkeus 40 cm, IP44

E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm

Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.

Sarjasta löytyy kolmea kokoa: 7347-xxx, 7348-xxx ja 7349-xxx

Värit: -750 musta, -800 messinki ja -758 musta/messinki

Varalasit 7349-001