KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Catania 7361-971 IP44 E27 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - ruskea
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318300030454
Sähkönumero
4533530
Toimittajan tuotenumero
7361-971
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
ruskea
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Pituus:
150 mm
Sisältää lampun:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Jonoasennus:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Leveys:
125 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
270 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
1...15 W
Seinäasennus:
kyllä
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
CATANIA
Seinävalaisin ruosteenruskeaksi maalattua terästä, lasi uurrettua kirkasta lasia.
Korkeus 27 cm.
E27 valonlähde ei sisälly. Polttimon max korkeus 140 mm. Push in -liitos.
Pinta-asennus ja ketjutus onnistuu.


