KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - CHIERI 7862-250 4W 3000K VA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 300...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7318307862256

Sähkönumero

4533410

Toimittajan tuotenumero

7862-250

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

300...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

55 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

120 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

14

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

80 mm

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Säädettävä värilämpötila:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CHIERI 7862-250 valkoinen muurivalaisin pinta- tai uppoasennukseen. 4W.3000K. 300lm. IP54

CHIERI muurivalaisin

Seinävalaisin, valkoinen, korkeus 8,0 cm, opaali/kirkas lasi, IP54, 300lm, LED 4W kiinteä valonlähde, 3000K, alumiinia.

Nykyaikainen ja siro muurivalaisin pinta- tai uppoasennukseen.

Toimituksessa mukana pinta-asennuskotelo ja uppoasennusrasia.