KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Cremona 7946-370 IP54 3x3W ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 750...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
261 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7318307946376
Sähkönumero
4533402
Toimittajan tuotenumero
7946-370
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
750...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Pituus:
130 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
säädettävä avauskulma
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
140 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
145 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CREMONA
Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, korkeus 14,5 cm, ylös-alasvalo, IP54, LED 3x3W (kiinteä valonlähde).
Tuoteperheessä on muodoltaan kulmikkaita seinävalaisimia ulkokäyttöön ja tarvittaessa sisällekin. Kaikkien valoaukot ovat säädettäviä ja valoaukkojen suunnattavuus on 0-90 astetta.
Värivaihtoehdot mallista riippuen: alumiininharmaa -310 ja antrasiitinharmaa -370 tai valkoinen -250.


