KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - CREMONA 7998-370 2X6W 3000K AN

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 360...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7318307998375

Sähkönumero

4533400

Toimittajan tuotenumero

7998-370

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

360...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

säädettävä avauskulma

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

85 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

195 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cremona 7998-370. ylä- ja alavalo koristeaukoin. antrasiitinharmaa. LED2x6W. 3000K. IP54. 600lm. säädettävä valonjako 0-90*


CREMONA


Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, korkeus 19,5 cm, ylös-alasvalo, IP54, LED 2x3W (kiinteä valonlähde).

Tuoteperheessä on muodoltaan kulmikkaita seinävalaisimia ulkokäyttöön ja tarvittaessa sisällekin. Kaikkien valoaukot ovat säädettäviä ja valoaukkojen suunnattavuus on 0-90 astetta.

Värivaihtoehdot mallista riippuen: alumiininharmaa -310 ja antrasiitinharmaa -370 tai valkoinen -250.