KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Edison 7364-750 IP54 5,5W MU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2200...2200 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6.5 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318300030430

Sähkönumero

4533534

Toimittajan tuotenumero

7364-750

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6.5 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

125 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Leveys:

100 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

170 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Himmennettävä:

ei

Edison 7364-750 seinävalaisin ulko, IP54, 450lm, kiinteä LED 5,5W, 2200K, kirkas lasi, maalattu alumiini, musta

EDISON

Seinävalaisin mustaa alumiinia, kirkas lasi.
Korkeus 17 cm.
Kiinteä LED 5,5W.
Valaisimessa on koristeellinen LED-nauha yläosassa ja alaosassa tavallinen LED. Valoissa on valittavana kolme toimintoa: molemmat valot palavat, vain LED-nauha palaa, vain alavalo palaa. Näitä ohjataan seinäkytkimellä.
Push in -liitos.
Pinta-asennus ja ketjutus onnistuu.