KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Monza 7907-370 IP44 GU10 ANT

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Pituus - 100 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307907377

Sähkönumero

4111889

Toimittajan tuotenumero

7907-370

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

HV-halogeenilamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

100 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

65 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

200 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...35 W

Seinäasennus:

kyllä

Monza 7907-370 seinävalaisin ulko, IP44, GU10 (tilattava erikseen, max2x35W), kirkas lasi, antrasiitinharmaa, ylös-alasvalo




MONZA

Seinävalaisin, antrasiitinharmaa, kirkas lasi, korkeus 20 cm, IP44, 2xGU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 64 mm

Värivaihtoehdot: alumiini -310 ja antrasiitinharmaa -370.

Monza-tuotesarjasta löytyy erilaisia muotoilultaan moderneja seinävalaisimia.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan