KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Napoli 7346-970 IP44 E27 RU

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - ruskea

  • Pituus - 220 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307346978

Sähkönumero

4533428

Toimittajan tuotenumero

7346-970

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

ruskea

Pituus:

220 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Leveys:

245 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

305 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Napoli 7346-970 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max60W), kirkas lasi, ruosteenruskea, maalattu alumiini, alasvalo


NAPOLI

Seinävalaisin, ruosteenruskea, korkeus 30,5 cm, kirkas lasi, teräs, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 150 mm

Tyylikäs, vanhan ajan henkeä huokuva Napoli-seinävalaisin on valmistettu teräksestä ja on pinnoitettu ruosteenruskealla maalilla.

Värivaihtoehdot: ruosteenruskea -970 ja galvanoitu teräs -320