KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Pollux 407-250 IP44 2xGU10 VA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 115 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304072504

Sähkönumero

4533415

Toimittajan tuotenumero

407-250

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

75 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

235 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...7 W

Seinäasennus:

kyllä

Pollux 407-250 seinävalaisin ulko, IP44, 2xGU10 (tilattava erikseen, max2x7W), kirkas akryyli, valkoinen, maalattu alumiini, ylös-alasvalo




POLLUX

Seinävalaisin, valkoinen, akryyliraidat, korkeus 23,5 cm, ylös-alasvalo, IP44, 2xGU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttiomon max korkeus 85 mm

3-johto sisään/ulos, ketjutettava ja pinta-asennettava.

Moderni, akryylisin tehosteraidoin koristeltu valaisin sopii monenlaisiin ympäristöihin.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan