KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Pollux 410-250 IP44 GU10 VA

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 115 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318304102508

Sähkönumero

4533417

Toimittajan tuotenumero

410-250

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

75 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

165 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...7 W

Seinäasennus:

kyllä

Pollux 410-250 seinävalaisin ulko, IP44, GU10 (tilattava erikseen, max7W), kirkas akryyli, valkoinen, maalattu alumiini, alasvalo




POLLUX

Seinävalaisin, valkoinen, akryyliraita, korkeus 16,5 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttiomon max korkeus 85 mm

3-johto sisään/ulos, ketjutettava ja pinta-asennettava.

Moderni, akryylisin tehosteraidoin koristeltu valaisin sopii monenlaisiin ympäristöihin.


KONSTSMIDE -tuote

Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan