KONSTSMIDE - Terassivalosarja - 7464-000 LED-sarja 6-os.

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307464009

Sähkönumero

4128347

Toimittajan tuotenumero

7464-000

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Rakenteellinen upotussyvyys:

40 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Ulkohalkaisija:

35 mm

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

35 mm

Suojausluokka:

III

Upotusleveys:

30 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Värintoistoindeksi:

70-79

Pituus:

35 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Kytkentätapa:

muu

Himmennettävä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5...0 lm

Terassispottisarja. 6 x 0.36W LED. 3000K. 230/12V elektroninen muuntaja.IP44



Mini LED Ground Spot 7464-000

Tunnelmallinen valosarja terasseille, patioille, portaisiin...
Helppo ja nopea asentaa, valaisimissa liittimet valmiina.
Asenna vaikka itse. 

6 x 0,36W ledispotti, 3000K, IP44, elektroninen muuntaja 230/12V 10m liitosjohdolla, upotusaukon halk. 30mm, upotusaukon syvyys 40mm.

Yksi lisäsarja 7468-000, 3 x 0,36W LED suoraan tämän sarjan jatkoksi.

Yli 10 ledin kokonaisuuksien alkuun muuntajaksi 7446-000.