KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike 50 - 75 mm - KOZ ST 50 - 75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
50...75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muu
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 50...75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052501501
Sähkönumero
5250150
Toimittajan tuotenumero
K004
Tukkuerä
50
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muu
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
50...75 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
1
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
1
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Kaapelikiinnike KOZ ST 50 - 75 mm reunoilta kiinnitys


