KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ STC 36-52

Koz Products B.V.
KopioiKopioi
KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ STC 36-52

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muovi

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 36...52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5233804

Toimittajan tuotenumero

K008

Tukkuerä

50

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muovi

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

36...52 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

1

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

1

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike KOZ STC 36-52 mm keskikiinnitysKaapelikiinnike KOZ STC 36-52 mm keskikiinnitys

Tämän STC-kiinnikkeen alaosan keskellä oleva kiinnitysreikä mahdollistaa enemmän asennusmahdollisuuksia mm. mastot, pylväät, betoni tai asennuskiskot STC-sarja soveltuu yksi- ja monijohtimien pien-keski- ja suurjännitekaapeleiden asennukseen, joiden nimellisulkohalkaisija on 21-160 mm.

KOZ PRODUCTS -tuote

Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan