KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ STC 46-75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
46...75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 46...75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5233809
Toimittajan tuotenumero
K009
Tukkuerä
50
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
46...75 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
1
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
1
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Tämän STC-kiinnikkeen alaosan keskellä oleva kiinnitysreikä mahdollistaa enemmän asennusmahdollisuuksia mm. mastot, pylväät, betoni tai asennuskiskot STC-sarja soveltuu yksi- ja monijohtimien pien-keski- ja suurjännitekaapeleiden asennukseen, joiden nimellisulkohalkaisija on 21-160 mm.
KOZ PRODUCTS -tuote
Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan


