KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ TRI eco 24-35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
24...35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 24...35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5233822
Toimittajan tuotenumero
K026
Tukkuerä
50
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
24...35 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
3
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
3
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Tämän TRI eco -kiinnikkeen alaosan keskellä oleva kiinnitysreikä mahdollistaa enemmän asennusmahdollisuuksia mm. mastot, pylväät, betoni tai asennuskiskot. TRI eco -sarja soveltuu 3:n yksi- ja monijohtimisen matala-keski- ja korkeajännitekaapelin asennukseen, joiden nimellisulkohalkaisija on 24-82 mm.

KOZ PRODUCTS -tuote
Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan


