Etusivu

KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ TRI eco 47-66

Koz Products B.V.
KopioiKopioi
KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ TRI eco 47-66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muovi

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 47...66 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Koz Triangle

EAN-koodi

Sähkönumero

5233824

Toimittajan tuotenumero

K029

Tukkuerä

25

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muovi

Kaapelien maksimimäärä:

3

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

47...66 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

3

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

3

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike KOZ TRI eco 47-66Kaapelikiinnike KOZ TRI eco 47-66

Tämän TRI eco -kiinnikkeen alaosan keskellä oleva kiinnitysreikä mahdollistaa enemmän asennusmahdollisuuksia mm. mastot, pylväät, betoni tai asennuskiskot. TRI eco -sarja soveltuu 3:n yksi- ja monijohtimisen matala-keski- ja korkeajännitekaapelin asennukseen, joiden nimellisulkohalkaisija on 24-82 mm.