KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ UNI 3x13-32 tilaa 2kpl=par

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
13...32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 13...32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5233820
Toimittajan tuotenumero
K031
Tukkuerä
100
Asennustapa:
muu
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
13...32 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
3
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
3
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
UNI-sarja soveltuu useiden yksi- ja monijohtimien pien-keski- ja korkeajännitekaapeleiden asentamiseen vierekkäin tai kerroksittain toistensa päälle, joiden nimellisulkohalkaisija on 13-150 mm.
KOZ PRODUCTS -tuote
Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan


