Etusivu

KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ UNI 3x45-67 tilaa 2kpl=par

Koz Products B.V.
KopioiKopioi
KOZ PRODUCTS - Kaapelikiinnike - KOZ UNI 3x45-67 tilaa 2kpl=par

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysalue:

45...67 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muovi

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 45...67 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5233821

Toimittajan tuotenumero

K035

Tukkuerä

36

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muovi

Kaapelien maksimimäärä:

3

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

45...67 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

3

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

3

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike KOZ UNI 3x45-67Kaapelikiinnike KOZ UNI 3x45-67

UNI-sarja soveltuu useiden yksi- ja monijohtimien pien-keski- ja korkeajännitekaapeleiden asentamiseen vierekkäin tai kerroksittain toistensa päälle, joiden nimellisulkohalkaisija on 13-150 mm.