KOZ PRODUCTS - Kiinnike 38 - 53 mm - KOZ TRI 38 - 53

Koz Products B.V.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muu

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 38...53 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052502386

Sähkönumero

5250238

Toimittajan tuotenumero

K405

Tukkuerä

25

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muu

Kaapelien maksimimäärä:

3

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

38...53 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

3

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

3

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 38 - 53 Keski- ja reunakiinnitysKaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 38 - 53 Keski- ja reunakiinnitys



Kaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 38 - 53 Keski- ja reunakiinnitys

KOZ PRODUCTS -tuote

Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan