KOZ PRODUCTS - Kiinnike 4 x 13-32 mm - KOZ UNI 4x13-32 tilaa 2kpl=par

Koz Products B.V.
KopioiKopioi
KOZ PRODUCTS - Kiinnike 4 x 13-32 mm - KOZ UNI 4x13-32 tilaa 2kpl=par

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysalue:

15...32 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muu

  • Kaapelien maksimimäärä - 4

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 15...32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052502157

Sähkönumero

5250215

Toimittajan tuotenumero

K032

Tukkuerä

100

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muu

Kaapelien maksimimäärä:

4

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

15...32 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

4

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

4

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitysKaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitys



Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitys

KOZ PRODUCTS -tuote

Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan