KOZ PRODUCTS - Kiinnike 4 x 30-49 mm - KOZ UNI 4x30-49 tilaa2kpl=PARI

Koz Products B.V.
KopioiKopioi
KOZ PRODUCTS - Kiinnike 4 x 30-49 mm - KOZ UNI 4x30-49 tilaa2kpl=PARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysalue:

30...49 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muu

  • Kaapelien maksimimäärä - 4

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 30...49 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052502300

Sähkönumero

5250230

Toimittajan tuotenumero

K609

Tukkuerä

48

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muu

Kaapelien maksimimäärä:

4

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

30...49 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

4

Kiinnikkeen pinnoite:

käsittelemätön

PG-putkille:

4

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x30-49



10/2018 mittamuutos: 4x30-47 -> 4x30-49

KOZ PRODUCTS -tuote

Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan