KOZ PRODUCTS - Kiinnike 82 - 98 - KOZ TRI 82-98

Koz Products B.V.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - muovi

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 82...98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052502829

Sähkönumero

5250282

Toimittajan tuotenumero

K023

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

muovi

Kaapelien maksimimäärä:

3

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

82...98 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

3

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

PG-putkille:

3

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

muovi

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 82 - 98 Keski- ja reunakiinnitysKaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 82 - 98 Keski- ja reunakiinnitys



Kaapelikiinnike "kolmioon" KOZ TRI 82 - 98 Keski- ja reunakiinnitys

KOZ PRODUCTS -tuote

Tutustu KOZ PRODUCTS-sarjaan