KRAUS & NAIMER - Pääkytkin 4-n K&N - KG32B T104/01E

Kraus & Naimer Oy
KopioiKopioi
KRAUS & NAIMER - Pääkytkin 4-n K&N - KG32B T104/01E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Mitoitusteho AC-23, 400 V - 11 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9004257001828

Sähkönumero

3611600

Toimittajan tuotenumero

3611600

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääkytkin etulevyasennus lukittavalla vääntimellä. Etulevykoko 64*64.

Pääkytkin etulevyasennus  lukittavalla vääntimellä. Etulevykoko 64*64.