KVS - Kytkin - Casambi kytkin LR 4-pain, must

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - musta
Materiaali - muovi
Vipujen määrä - 4
Painikekytkin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560076
Sähkönumero
2008612
Toimittajan tuotenumero
91110103
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Vipujen määrä:
4
Painikekytkin:
kyllä
Asennuslevyllä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Casambi Xpress-kytkin musta long range Xpress-LR on langaton, nelipainikkeinen valaistuskytkin, joka toimii Casambi-järjestelmässä. Se on täysin siirrettävä ja voidaan sijoittaa minne tahansa ilman kaapelointia. Käyttäjä voi määrittää painikkeiden toiminnot Casambi-sovelluksen kautta: esimerkiksi ohjata yksittäisiä valaisimia, valaisinryhmiä, valaistustiloja (scenes), animaatioita, himmennystä, värilämpötilaa tai epäsuoran/suoran valon suhdetta.
Long Range -versio tarjoaa pitkän kantaman: sisätiloissa jopa 50 m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200 m hyvällä näköyhteydellä. Painikkeet mahdollistavat myös portaaton himmennyksen sekä värilämpötilan säädön 25 K askelin. Jos ohjattavassa valaisimessa on epäsuoran/suoran valaistuksen säätö, ylös/alas-painikkeilla voidaan muuttaa niiden suhdetta pitäen kokonaistehon 100 %:ssa.
Xpress-LR toimitetaan seinäkiinnityslevyn kanssa, ja sen voi kiinnittää mukana tulevien magneettien avulla.
Long Range -versio tarjoaa pitkän kantaman: sisätiloissa jopa 50 m ja avoimessa ulkotilassa jopa 200 m hyvällä näköyhteydellä. Painikkeet mahdollistavat myös portaaton himmennyksen sekä värilämpötilan säädön 25 K askelin. Jos ohjattavassa valaisimessa on epäsuoran/suoran valaistuksen säätö, ylös/alas-painikkeilla voidaan muuttaa niiden suhdetta pitäen kokonaistehon 100 %:ssa.
Xpress-LR toimitetaan seinäkiinnityslevyn kanssa, ja sen voi kiinnittää mukana tulevien magneettien avulla.