KVS - Kytkin - Langaton kytkin, 1-/2-os, valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Painikekytkin - kyllä
RAL-numero (vastaava) - 9003
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350030779067
Sähkönumero
2008604
Toimittajan tuotenumero
91110010
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Painikekytkin:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Casambi Mpress langaton kytkin, 1-/2-os., valkoinen Mpress on patteriton ja langaton katkaisija, jonka painikkeiden määrän voi valita (1 tai 2 painiketta). Asennus voidaan tehdä kojerasiaan tai suoraan seinään. Kytkimen lukituslevy voidaan kiinnittää kulmistaan joko ruuveilla tai mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä.
Pakkaus sisältää kaksi erilaista painonappiversiota: yksipainikkeisen ja kaksipainikkeisen. Yksipainikkeinen versio mahdollistaa kaksi toimintoa ja kaksipainikkeinen versio neljä toimintoa.
Mpress on Casambi-yhteensopiva ja sillä voidaan hallita yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä. Painike soveltuu myös himmennykseen.
Yhteensopiva Schneiderin Exxact-kehyksien kanssa.
Takuu 2 vuotta.
Pakkaus sisältää kaksi erilaista painonappiversiota: yksipainikkeisen ja kaksipainikkeisen. Yksipainikkeinen versio mahdollistaa kaksi toimintoa ja kaksipainikkeinen versio neljä toimintoa.
Mpress on Casambi-yhteensopiva ja sillä voidaan hallita yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä. Painike soveltuu myös himmennykseen.
Yhteensopiva Schneiderin Exxact-kehyksien kanssa.
Takuu 2 vuotta.