KVS - Seinävalaisin ulko - TOBY VARIOFLEX M 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4523238
Toimittajan tuotenumero
96637986
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2200...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valaisimen valotehokkuus:
118...118 lm/W
•Käyttöjännite: 220–240 V
•Teho: 17 W (säädettävissä: 17W/13W/9W)
•Valoteho: valittavissa 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm •Kotelointiluokka: IP66
•Valon värilämpötila: valittavissa 2200K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
•Käyttöikä: 50 000 h (L80 @ 25 °C)
•Takuu: 5 vuotta
•Virrankulutus: 9–17 W