KVS - Valonheitin - LEO FLEX IP66 190W 840 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Rungon väri - antrasiitti
Suunnattavuus - kääntyvä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299644299
Sähkönumero
4523218
Toimittajan tuotenumero
96635307
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
antrasiitti
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
100...277 V
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
56 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
380 mm
Pituus:
469 mm
Tehokerroin:
0.91