KVS - Valoprofiili/-nauha - 10MM KUIVANTILAN RGB-LED-NAUHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4143383
Toimittajan tuotenumero
QL-F2835A60-C-24-10
Tukkuerä
1
10MM KUIVANTILAN RGB-LED-NAUHA
10mm leveä, kuivantilan (IP20) RGB-nauha, 950lm/m, 17W/m, R= 156lm, G=504lm, B=120lm, SMD 2835. Nauhan leveys 10mm, katkaisuväli 50mm. 24 VDC, 120 LED/m.
Tätä nauhaa käyttämällä perinteisissä alumiiniprofiileissa ja opaalidiffuussoreissa ei näy pisteet. Erinomainen värintoisto. 2m kytkentäjohdot molemmissa päissä. 5m/rulla
B= 3000K, CRI >90, leveys 10mm, 24VDC, IP20, 2m johdot mole300smd/m,mmissa päissä helpottaa huomattavasti kytkentää.
10mm leveä, kuivantilan (IP20) RGB-nauha, 950lm/m, 17W/m, R= 156lm, G=504lm, B=120lm, SMD 2835. Nauhan leveys 10mm, katkaisuväli 50mm. 24 VDC, 120 LED/m.
Tätä nauhaa käyttämällä perinteisissä alumiiniprofiileissa ja opaalidiffuussoreissa ei näy pisteet. Erinomainen värintoisto. 2m kytkentäjohdot molemmissa päissä. 5m/rulla
B= 3000K, CRI >90, leveys 10mm, 24VDC, IP20, 2m johdot mole300smd/m,mmissa päissä helpottaa huomattavasti kytkentää.


