KVS - Valoprofiili/-nauha - 10MM RGB LED-NAUHA, IP67

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
KVS - Valoprofiili/-nauha - 10MM RGB LED-NAUHA, IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4143364

Toimittajan tuotenumero

QL-2835C60-C-24-10

Tukkuerä

1

10MM KOSTEAN TILAN RGB LED-NAUHA, 24V, IP67

10mm leveä kosteantilan (IP67) RGB-nauha tarjoaa kirkasta ja värikästä valoa mihin tahansa tilaan. Tämä RGB-nauha on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista valotehoa ja monipuolisuutta. Sen SMD2835-teknologia varmistaa tasaisen ja kirkkaan valonjakauman. Nauhan leveys on 10mm ja siinä on 120 LEDiä metriä kohti, mikä takaa tehokkaan valotehon ja upean värikylläisyyden.

Ominaisuudet:
Käyttöjännite: 24 V
Nauhan leveys: 10 mm
Teho: 17 W/m
Valoteho: 490 lm/m
R:156 lm, G:504 lm, B:120 lm
SMD2835
Katkaisuväli: 50 mm 120 led/m
Kotelointiluokka: IP67
Nauhan molemmissa päissä on 2 m liitosjohdot
5 m/rulla
Takuu: 5 vuotta