KVS - Valoprofiili/-nauha - COB-LED-NAUHA FC 15W 24V 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4143466
Toimittajan tuotenumero
QL-F0603A160SA-N-24-COB102P
Tukkuerä
1
COB-LED-NAUHA FREECUT 15W, 24V, 4000K
UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 10mm, teknologia 320 COB LED, 15W/m 1650lm/m, IP20, 4000K
UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 10mm, teknologia 320 COB LED, 15W/m 1650lm/m, IP20, 4000K


