KVS - Valoprofiili/-nauha - COB-NAUHA FC 15W 24V WW IP67

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
KVS - Valoprofiili/-nauha - COB-NAUHA FC 15W 24V WW IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4143477

Toimittajan tuotenumero

QL-F0603C160SA-W-24-COB102P

Tukkuerä

1

COB-LED-NAUHA FREECUT 15W, 24V, 3000K, IP67

UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä kostean tilan (IP67) nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 12mm, teknologia 320 COB LED, 15W/m 1650lm/m, IP20, 3000K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.