KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA 1 CUT 10W 24V 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4143468
Toimittajan tuotenumero
SA-F2835A60SA-N-24-CES1P
Tukkuerä
1
LED-NAUHA 1 CUT, 10W, 24V, 4000K
UUTUUS: Uusimman 2835SMD-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset tyypillisissä normaalikorkeuksissa alumiiniprofiileissa. Nauha voidaan katkaista jokaisen chipin jälkeen (katkaisuväli 8,33mm). 24V, leveys 8mm, teknologia SMD2835 LED, 10W/m 1340lm/m, IP20, 4000K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.
UUTUUS: Uusimman 2835SMD-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset tyypillisissä normaalikorkeuksissa alumiiniprofiileissa. Nauha voidaan katkaista jokaisen chipin jälkeen (katkaisuväli 8,33mm). 24V, leveys 8mm, teknologia SMD2835 LED, 10W/m 1340lm/m, IP20, 4000K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.


