KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA 1CUT 10W 24V NW IP67

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA 1CUT 10W 24V NW IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4143478

Toimittajan tuotenumero

SA-F2835C60SA-N-24-CES1P

Tukkuerä

1

LED-NAUHA 1 CUT, 10W, 24V, 4000K, IP67

UUTUUS: Uusimman 2835SMD-teknologian nauha. Tämä kostean tilan (IP67) nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset tyypillisissä normaalikorkeuksissa alumiiniprofiileissa. Nauha voidaan katkaista jokaisen chipin jälkeen (katkaisuväli 8,33mm). 24V, leveys 10mm, teknologia SMD2835 LED, 10W/m 1340lm/m, IP20, 4000K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.