KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA WW 9,6W/M IP20 30M

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA WW 9,6W/M IP20 30M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560977

Sähkönumero

4143328

Toimittajan tuotenumero

91014803

Tukkuerä

1

MOJOVA 48V LED-NAUHA 3000K, 9,6W/M IP20, 30M/RULLA

Kuivantilan 48V LED-nauha, 3000K, rullan pituus 30M jota voidaan syöttää yhdestä päästä. Nauhan leveys 10mm, Teho 9,6W/m, IP20, 120LED/m. CRI >90, 2m syöttöjohdot molemmissa päissä.