KVS - Valoprofiili/-nauha - LED-NAUHA WW 9,6W/M IP67 20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560984
Sähkönumero
4143329
Toimittajan tuotenumero
91014804
Tukkuerä
1
MOJOVA 48V LED-NAUHA 3000K, 9,6W/M IP67, 20M/RULLA
Kosteantilan 48V LED-nauha, 3000K, rullan pituus 20M jota voidaan syöttää yhdestä päästä. Nauhan leveys 10mm, Teho 9,6W/m, IP27, 120LED/m. CRI >90, 2m syöttöjohdot molemmissa päissä.
Kosteantilan 48V LED-nauha, 3000K, rullan pituus 20M jota voidaan syöttää yhdestä päästä. Nauhan leveys 10mm, Teho 9,6W/m, IP27, 120LED/m. CRI >90, 2m syöttöjohdot molemmissa päissä.


