KVS - Valoprofiili/-nauha - RGB + 2xNW LED NAUHA 24V, IP67

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
KVS - Valoprofiili/-nauha - RGB + 2xNW LED NAUHA 24V, IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4143382

Toimittajan tuotenumero

QL-F5050C30-NCN-24

Tukkuerä

1

RGB + 2xNW LED NAUHA, 24V, IP67

Kostean tilan IP67 RGB+NW LED nauha, jossa chipin molemmin puolin luonnonvalkoiset chipit tasaa hyvin puhtaan valkoisen värin. 12mm leveässä nauhassa on saatavilla kaikki värit + puhdas luonnonvalkoinen 4000K, 24V, 24 W/m, 5 kpl chippejä yhdessä ledissä (RGB + 2xNW) muodostavat ylivertaisen nauhan moneen tarkoitukseen. 5MD5050 60LED/m, IP67, 2m kytkentäjohdot molemmissa päissä. 5m/rulla.