KVS - Valoprofiili/-nauha - TUNABLEWHITE COBLED-NAUHA,IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4143355
Toimittajan tuotenumero
QL-F0603C504SA-T-24-COB
Tukkuerä
1
TUNABLEWHITE COB-LED-NAUHA (PISTEETÖN) IP67,(2700-6500K), 19W
UUTUUS: Uusimmassa COB-nauhassa myös valkoisen värin säätömahdollisuus (TW) Kostentilan IP67 (Tube) LED-nauha, COB1008-chippi, nauhan leveys 12mm, Käyttöjännite: DC24V, teho: 19W/m, kaksoisCOB-LED takaa tasaisen ja täysin pisteettömän valonjakauman, CRI >90, 1800lm/m, katkontaväli 41,47mm, tätä nauhaa käyttämällä perinteisissä ja vaikka myös micro-alumiiniprofiileissa ja opaali tai kirkkaissa diffuusoreissa ei näy pisteet, 2m kytkentäjohdot molemmissa päissä. 5m/rulla.
UUTUUS: Uusimmassa COB-nauhassa myös valkoisen värin säätömahdollisuus (TW) Kostentilan IP67 (Tube) LED-nauha, COB1008-chippi, nauhan leveys 12mm, Käyttöjännite: DC24V, teho: 19W/m, kaksoisCOB-LED takaa tasaisen ja täysin pisteettömän valonjakauman, CRI >90, 1800lm/m, katkontaväli 41,47mm, tätä nauhaa käyttämällä perinteisissä ja vaikka myös micro-alumiiniprofiileissa ja opaali tai kirkkaissa diffuusoreissa ei näy pisteet, 2m kytkentäjohdot molemmissa päissä. 5m/rulla.


