KVS - Valoprofiili/-nauha - TW LED-NAUHA (2500-6000K) IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4143360
Toimittajan tuotenumero
QL-F3528A60T-HA24
Tukkuerä
1
TUNABLE WHITE LEDNAUHA, 24V (2500-6000K) 4,8W/M, KUIVA TILA
LED-nauha SMD3528-tekniikalla, 120 LEDiä metriä kohti. Sen kaksois-LED-rakenne takaa tasaisen valonjakauman, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan perinteisiin alumiiniprofiileihin ja opaaliin diffuusoreihin. Valopisteitä ei näy, mikä luo pehmeän ja miellyttävän valaistuksen.
Ominaisuudet:
Käyttöjännite: 24V
LED-teknologia: SMD3528
LED-määrä: 120 kpl / m
Nauhan leveys: 10 mm
Teho: 19.2W/m
Valovirta: 1500 lm/m
Värintoistoindeksi: CRI >90
Valon värilämpötila: 2500-6000K
Suojausluokka: IP20
Nauhan molemmissa päissä 2 m liitosjohdot 5m/rulla
Takuu: 5 vuotta
LED-nauha SMD3528-tekniikalla, 120 LEDiä metriä kohti. Sen kaksois-LED-rakenne takaa tasaisen valonjakauman, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan perinteisiin alumiiniprofiileihin ja opaaliin diffuusoreihin. Valopisteitä ei näy, mikä luo pehmeän ja miellyttävän valaistuksen.
Ominaisuudet:
Käyttöjännite: 24V
LED-teknologia: SMD3528
LED-määrä: 120 kpl / m
Nauhan leveys: 10 mm
Teho: 19.2W/m
Valovirta: 1500 lm/m
Värintoistoindeksi: CRI >90
Valon värilämpötila: 2500-6000K
Suojausluokka: IP20
Nauhan molemmissa päissä 2 m liitosjohdot 5m/rulla
Takuu: 5 vuotta


