LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 1,5 SI H07V2-R R200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004020074
Sähkönumero
0402007
Toimittajan tuotenumero
6002587
Tukkuerä
200
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
200 m
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
sininen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2


