LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 10 SI H07V2-R R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Johdinväri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260129391
Sähkönumero
0404687
Toimittajan tuotenumero
6002421
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2


