LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 16 SI H07V2-R R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - sininen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004046975
Sähkönumero
0404697
Toimittajan tuotenumero
6002424
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
sininen
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2


