LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 2,5 VA H07V2-R R200 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johdinväri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Pakkauksen sisältö:

200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004020203

Sähkönumero

0402020

Toimittajan tuotenumero

6002880

Tukkuerä

200

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

valkoinen

Pakkauksen sisältö:

200 m

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Asennusjohdin PVC, H07V2-R (MK90) 4 Musta Eca 450/750V Nippu 200m

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2