LA TRIVENETA - Asennusjohdin Hedtec - MK 90C 6 MU H07V2-R R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260106118
Sähkönumero
0404663
Toimittajan tuotenumero
6002420
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: muutamalankainen, luokka 2


