LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF 90C LTC - MKEM-HF 35 Kevi H07Z-K R50 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0421681
Toimittajan tuotenumero
6003369
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
- CPR luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
- Hienolankainen luokka 5


