Varastointi päättyy

LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF 90C LTC - MKEM-HF 4 RU H07Z-K R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Johdinväri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pakkauksen sisältö:

100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - ruskea

Pakkaus ja ehdot

  • 15000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421648

Toimittajan tuotenumero

6003354

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

ruskea

Pakkauksen sisältö:

100 m

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H07Z-K (MKEM90-HF) 4,0 Ruskea Eca 450/750V Nippu 100m

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
  • Hienolankainen luokka 5