LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF 90C LTC - MKJ-HF 0,75 MU H05Z-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
mustaPakkauksen sisältö:
100 mTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0421609
Toimittajan tuotenumero
6003309
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Pakkauksen sisältö:
100 m
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
- Hienolankainen luokka 5


